巻き取り式 ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
384件の「巻き取り式 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラテープ 巻き取り」、「通行止めテープ」、「テープパーテーション」などの商品も取り扱っております。
壁用ベルトパーテーション 日本緑十字社ランキング1位
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。 ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。 ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。仕様壁面取付タイプ付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)タイプ屋内用ベルト幅(mm)48取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)色(本体)
1台
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バリアリールminiポータブル ベルト 中発販売ランキング2位
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。 シートの収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。 シートロック機構付き。 質感の高いナイロン製ベルト仕様。
長さ(m)1.6質量(g)約170材質(ベルト)ナイロン
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)2付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500色(本体)ダークグレー/シルバー
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シートベルト シバタ(フォークリフト)ランキング4位
シバタ(フォークリフト)シートベルト
フォークリフト用座席シート向け巻取り式シートベルト
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

25mm ベルト荷締機(自動巻取式) エスコランキング5位
1個
2,810税込3,091
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
1セット(2本)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品最大使用荷重120kg
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベルトの長さは、7 mのロングタイプです。壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

壁面ネジ固定と壁面マグネット固定ができるパーティション。 いたずら防止ロック機構付きの壁面用ベルトバリアです。
ベルト長さ(mm)最大2400仕様いたずら防止ロック付、両面テープ、壁面固定用ねじ付、自動巻取り式材質(本体)ステンレス、ABS、ネオジウムマグネット付、(ホルダー)ABS、ネオジウムマグネット付、(ベルト)ポリエステル
1個
16,980税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプワイヤー錠
1個
3,598税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場ベルト長さ(m)4.5仕様ベルト内蔵(4.5m)材質ABS樹脂形状壁付式寸法(mm)W92×D83×H145質量(kg)約0.6タイプテンサバリアー色(本体)
1本
39,980税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場ベルト長さ(m)4.5仕様ベルト内蔵(4.5m)材質ABS樹脂形状壁付式寸法(mm)W92×D83×H145質量(kg)約0.6タイプテンサバリアー色(本体)
1本
39,980税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
仕様壁面固定用ねじ、保護シール付材質(本体)ABS、ネオジウムマグネット付
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン
1セット(2本)
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シートが切断していない場合、バリアリールminiポータブル交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が簡単にできます。
仕様マグネット付質量(g)60材質(ベルト)ベルト:ナイロン
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
1個
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに質量(kg)7.8高さ(mm)880ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ポリエステル材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スタッキング対応
1台ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)